旋削用チップ TPMT-XP (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ TPMT-XP (CA115P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ TPMT-XP (CA115P 鋼加工用) - 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカXP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52139869TPMT090204XP CA115P2.382.89.60.45.56
7,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139878TPMT110304XP CA115P3.183.3110.46.35
7,700
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
52139887TPMT110308XP CA115P3.183.3110.86.35
7,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139896TPMT160304XP CA115P3.184.416.50.49.525
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139905TPMT160308XP CA115P3.184.416.50.89.525
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする