旋削用チップ TPMT-XQ (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ TPMT-XQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 旋削用チップ TPMT-XQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ~中) 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカXQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52139914 TPMT110304XQ CA115P 3.3 11 0.4 6.35
7,700
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52139930 TPMT110308XQ CA115P 3.3 11 0.8 6.35
7,700
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52139939 TPMT160304XQ CA115P 4.4 16.5 0.4 9.525
11,600
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52139948 TPMT160308XQ CA115P 4.4 16.5 0.8 9.525
11,600
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする