旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) - 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52139230TNMG160404PMG CA115P3.8116.5±0.050.4±0.08
8,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52139239TNMG160408PMG CA115P3.8116.5±0.050.8±0.08
8,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52139248TNMG160412PMG CA115P3.8116.5±0.051.2±0.08
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139257TNMG220404PMG CA115P5.1622±0.080.4±0.13
13,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139266TNMG220408PMG CA115P5.1622±0.080.8±0.13
13,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139275TNMG220412PMG CA115P5.1622±0.081.2±0.13
13,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52139284TNMG220416PMG CA115P5.1622±0.081.6±0.13
13,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする