旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) - 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52140289SNMM120408PX CA115P4.765.1612.7±0.080.8
12,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
52140298SNMM120412PX CA115P4.765.1612.7±0.081.2
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140307SNMM120416PX CA115P4.765.1612.7±0.081.6
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140316SNMM150612PX CA115P6.356.3515.875±0.101.2
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140325SNMM150616PX CA115P6.356.3515.875±0.101.6
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140334SNMM190612PX CA115P6.357.9419.05±0.101.2
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140350SNMM190616PX CA115P6.357.9419.05±0.101.6
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140359SNMM190624PX CA115P6.357.9419.05±0.102.4
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする