曜日別特売

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) - 京セラ

「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。
円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※加工深さは1.5D(1.5×DC:刃径)を目安としてください。
全127種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52141095KDZ0100X1.5S040N-HP503.5414.3
5,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52141104KDZ0110X1.5S040N-HP503.941.14.7
5,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52141120KDZ0120X1.5S040N-HP504.341.25.1
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141129KDZ0130X1.5S040N-HP504.741.35.5
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141138KDZ0140X1.5S040N-HP505.141.45.9
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141147KDZ0150X1.5S040N-HP505.541.56.3
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141156KDZ0160X1.5S040N-HP505.741.66.5
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141165KDZ0170X1.5S040N-HP505.941.76.7
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141174KDZ0180X1.5S040N-HP506.141.86.9
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141190KDZ0190X1.5S040N-HP506.341.97.1
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141199KDZ0200X1.5S040N-HP506.5427.3
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141208KDZ0210X1.5S040N-HP506.942.17.7
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141217KDZ0220X1.5S040N-HP507.342.28.1
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141226KDZ0230X1.5S040N-HP507.742.38.5
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141235KDZ0240X1.5S040N-HP508.142.48.9
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141244KDZ0250X1.5S040N-HP508.542.59.3
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141260KDZ0260X1.5S040N-HP508.842.69.5
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141269KDZ0270X1.5S040N-HP509.142.79.8
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141278KDZ0280X1.5S040N-HP509.342.810
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141287KDZ0290X1.5S040N-HP509.542.910.3
5,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141296KDZ0300X1.5S060N-HP6096310
5,810
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141305KDZ0310X1.5S060N-HP601063.111
6,120
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141314KDZ0320X1.5S060N-HP601063.211
6,120
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141330KDZ0330X1.5S060N-HP601063.311
6,120
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141339KDZ0340X1.5S060N-HP601163.412
6,120
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141348KDZ0350X1.5S060N-HP601163.512
6,120
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141357KDZ0360X1.5S060N-HP601163.612
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141366KDZ0370X1.5S060N-HP601263.713
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141375KDZ0380X1.5S060N-HP601263.813
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141384KDZ0390X1.5S060N-HP601263.913
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141400KDZ0400X1.5S060N-HP60126413
6,320
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141409KDZ0410X1.5S060N-HP601364.114
6,720
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141418KDZ0420X1.5S060N-HP601364.214
6,720
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141427KDZ0430X1.5S060N-HP601364.314
6,720
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141436KDZ0440X1.5S060N-HP601464.415
6,720
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141445KDZ0450X1.5S060N-HP601464.515
6,720
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141454KDZ0460X1.5S060N-HP601464.615
7,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141470KDZ0470X1.5S060N-HP601564.716
7,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141479KDZ0480X1.5S060N-HP601564.816
7,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141488KDZ0490X1.5S060N-HP601564.916
7,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141497KDZ0500X1.5S060N-HP60166517
7,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52141506KDZ0510X1.5S060N-HP601665.117
7,530
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141515KDZ0520X1.5S060N-HP601665.217
7,530
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141524KDZ0530X1.5S060N-HP601665.317
7,530
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141540KDZ0540X1.5S060N-HP601765.418
7,530
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141549KDZ0550X1.5S060N-HP601765.518
7,530
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141558KDZ0560X1.5S060N-HP601765.618
7,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141567KDZ0570X1.5S060N-HP601865.719
7,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141576KDZ0580X1.5S060N-HP601865.819
7,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52141585KDZ0590X1.5S060N-HP601865.919
7,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする