LEDライトハンドミラー

LEDライトハンドミラー - ヤマムラLEDライトハンドミラー - ヤマムラLEDライトハンドミラー - ヤマムラLEDライトハンドミラー - ヤマムラLEDライトハンドミラー - ヤマムラ

美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。
3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。
タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。
角度調整可能スタンド。小物収納付き。
電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。

付属品USBコード質量(g)440タイプ手持ち・卓上電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30内容量1個
注意
※充電機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135967YBM-2307
3,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする