ヤマムラ
LEDメイクアップミラー
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。
タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品
USBコード
質量(g)
470
タイプ
卓上
電源
単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)
鏡:155×205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×50×232
内容量
1個
注意
※充電機能はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52135976
YBM-1730PK
ピンク
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52135985
YBM-1730GR
ミント
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52135994
YBM-1730PU
パープル
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください