曜日別特売

新型カルティオ用樹脂ストッパー

新型カルティオ用樹脂ストッパー - TRUSCO新型カルティオ用樹脂ストッパー - TRUSCO

樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。

用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。トラスコ品番558-4737適合機種MPK-780-BK材質ポリカーボネート(PC)質量(g)521.0内容量1台
注意
※カルティオスチールハンドルタイプ(MPK-720シリーズ)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52143335MPK-780-JS
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする