TRUSCO
カルティオぶつかりキズ防止バンパークッション
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途
オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に
適合機種
カルティオ専用
材質
軟質PVC
長さ(mm)
2150
幅(mm)
42.5
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
10
質量(g)
470
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52143344
MPK720-BP-BK
555-9394
ブラック
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
52143360
MPK720-BP-OR
555-9393
オレンジ
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください