直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)アルミ材質(シール)NBR保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52158568FFG-3308A2A3A30~0.7DC242335
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158577FFG-3308A2A3A3-B0~0.7DC242335
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158586FFG-3308A2A3A40~0.7DC122335
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158595FFG-3308A2A3A4-B0~0.7DC122335
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158604FFG-3308A2A3B30~0.7DC242370
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158620FFG-3308A2A3B3-B0~0.7DC242370
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158629FFG-3308A2A3B40~0.7DC122370
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158638FFG-3308A2A3B4-B0~0.7DC122370
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158647FFG-3308A2A3C30~0.7DC242370
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158656FFG-3308A2A3C3-B0~0.7DC242370
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158665FFG-3308A2A3C40~0.7DC122370
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158674FFG-3308A2A3C4-B0~0.7DC122370
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158690FFG-3308A2A3E30~0.7DC242349
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158699FFG-3308A2A3E3-B0~0.7DC242349
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158708FFG-3308A2A3E40~0.7DC122349
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158717FFG-3308A2A3E4-B0~0.7DC122349
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158726FFG-3308A2A3F30~0.7DC242349
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158735FFG-3308A2A3F3-B0~0.7DC242349
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158744FFG-3308A2A3F40~0.7DC122349
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158760FFG-3308A2A3F4-B0~0.7DC122349
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158769FFG-3308A2A3G30~0.7DC242419
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158778FFG-3308A2A3G3-B0~0.7DC242419
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158787FFG-3308A2A3G40~0.7DC122419
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158796FFG-3308A2A3G4-B0~0.7DC122419
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158805FFG-3308A2A3H30~0.7DC242419
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158814FFG-3308A2A3H3-B0~0.7DC242419
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158830FFG-3308A2A3H40~0.7DC122419
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158839FFG-3308A2A3H4-B0~0.7DC122419
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158848FFG-3308A2A3J30~0.7DC242335
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158857FFG-3308A2A3J3-B0~0.7DC242335
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158866FFG-3308A2A3J40~0.7DC122335
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158875FFG-3308A2A3J4-B0~0.7DC122335
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158884FFG-3308A2A3K30~0.7DC242370
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158900FFG-3308A2A3K3-B0~0.7DC242370
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158909FFG-3308A2A3K40~0.7DC122370
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158918FFG-3308A2A3K4-B0~0.7DC122370
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158927FFG-3308A2A3L30~0.7DC242370
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158936FFG-3308A2A3L3-B0~0.7DC242370
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158945FFG-3308A2A3L40~0.7DC122370
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158954FFG-3308A2A3L4-B0~0.7DC122370
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158970FFG-3308A2A3M30~0.7DC242349
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158979FFG-3308A2A3M3-B0~0.7DC242349
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158988FFG-3308A2A3M40~0.7DC122349
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52158997FFG-3308A2A3M4-B0~0.7DC122349
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159006FFG-3308A2A3P30~0.7DC242349
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159015FFG-3308A2A3P3-B0~0.7DC242349
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159024FFG-3308A2A3P40~0.7DC122349
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159040FFG-3308A2A3P4-B0~0.7DC122349
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159049FFG-3308A2A3Q30~0.7DC242419
9,660
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52159058FFG-3308A2A3Q3-B0~0.7DC242419
9,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする