曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52322797FFG-4108A2A3A3526DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322806FFG-4108A2A3A3-B526DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322815FFG-4108A2A3A4526DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322824FFG-4108A2A3A4-B526DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322840FFG-4108A2A3B3561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322849FFG-4108A2A3B3-B561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322858FFG-4108A2A3B4561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322867FFG-4108A2A3B4-B561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322876FFG-4108A2A3C3561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322885FFG-4108A2A3C3-B561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322894FFG-4108A2A3C4561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322910FFG-4108A2A3C4-B561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322919FFG-4108A2A3E3540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322928FFG-4108A2A3E3-B540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322937FFG-4108A2A3E4540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322946FFG-4108A2A3E4-B540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322955FFG-4108A2A3F3540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322964FFG-4108A2A3F3-B540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322980FFG-4108A2A3F4540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322989FFG-4108A2A3F4-B540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52322998FFG-4108A2A3G3610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323007FFG-4108A2A3G3-B610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323016FFG-4108A2A3G4610DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323025FFG-4108A2A3G4-B610DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323034FFG-4108A2A3H3610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323050FFG-4108A2A3H3-B610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323059FFG-4108A2A3H4610DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323068FFG-4108A2A3H4-B610DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323077FFG-4108A2A3J3526DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323086FFG-4108A2A3J3-B526DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,370
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
52323095FFG-4108A2A3J4526DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323104FFG-4108A2A3J4-B526DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323120FFG-4108A2A3K3561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323129FFG-4108A2A3K3-B561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323138FFG-4108A2A3K4561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323147FFG-4108A2A3K4-B561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323156FFG-4108A2A3L3561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323165FFG-4108A2A3L3-B561DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323174FFG-4108A2A3L4561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323190FFG-4108A2A3L4-B561DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323199FFG-4108A2A3M3540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323208FFG-4108A2A3M3-B540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323217FFG-4108A2A3M4540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323226FFG-4108A2A3M4-B540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323235FFG-4108A2A3P3540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323244FFG-4108A2A3P3-B540DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323260FFG-4108A2A3P4540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323269FFG-4108A2A3P4-B540DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323278FFG-4108A2A3Q3610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,970
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52323287FFG-4108A2A3Q3-B610DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする