曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52328074FFG-5108A2A3A1725AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
7,920
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52328090FFG-5108A2A3A1-B725AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328099FFG-5108A2A3A2725AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328108FFG-5108A2A3A2-B725AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328117FFG-5108A2A3A5725AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328126FFG-5108A2A3A5-B725AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328135FFG-5108A2A3A6725AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328144FFG-5108A2A3A6-B725AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328160FFG-5108A2A3B1751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328169FFG-5108A2A3B1-B751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328178FFG-5108A2A3B2751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328187FFG-5108A2A3B2-B751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328196FFG-5108A2A3B5751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328205FFG-5108A2A3B5-B751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328214FFG-5108A2A3B6751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328230FFG-5108A2A3B6-B751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328239FFG-5108A2A3C1751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328248FFG-5108A2A3C1-B751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328257FFG-5108A2A3C2751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328266FFG-5108A2A3C2-B751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328275FFG-5108A2A3C5751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328284FFG-5108A2A3C5-B751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328300FFG-5108A2A3C6751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328309FFG-5108A2A3C6-B751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328318FFG-5108A2A3D1751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,390
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328327FFG-5108A2A3D1-B751AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328336FFG-5108A2A3D2751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,390
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328345FFG-5108A2A3D2-B751AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328354FFG-5108A2A3D5751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,050
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328370FFG-5108A2A3D5-B751AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328379FFG-5108A2A3D6751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,050
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328388FFG-5108A2A3D6-B751AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328397FFG-5108A2A3E1730AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328406FFG-5108A2A3E1-B730AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328415FFG-5108A2A3E2730AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328424FFG-5108A2A3E2-B730AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328440FFG-5108A2A3E5730AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328449FFG-5108A2A3E5-B730AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328458FFG-5108A2A3E6730AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328467FFG-5108A2A3E6-B730AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328476FFG-5108A2A3F1730AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328485FFG-5108A2A3F1-B730AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328494FFG-5108A2A3F2730AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328510FFG-5108A2A3F2-B730AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328519FFG-5108A2A3F5730AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328528FFG-5108A2A3F5-B730AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328537FFG-5108A2A3F6730AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328546FFG-5108A2A3F6-B730AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52328555FFG-5108A2A3G1800AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52328564FFG-5108A2A3G1-B800AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする