直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414077FFG-2106A1U3A3261DC240~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414086FFG-2106A1U3A3-B261DC240~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414095FFG-2106A1U3A4261DC120~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414104FFG-2106A1U3A4-B261DC120~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414120FFG-2106A1U3C3284DC240~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414129FFG-2106A1U3C3-B284DC240~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414138FFG-2106A1U3C4284DC120~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414147FFG-2106A1U3C4-B284DC120~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414156FFG-2106A1U3J3261DC240~0.71
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414165FFG-2106A1U3J3-B261DC240~0.71
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414174FFG-2106A1U3J4261DC120~0.71
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414190FFG-2106A1U3J4-B261DC120~0.71
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414199FFG-2106A1U3K3284DC240~0.71
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414208FFG-2106A1U3K3-B284DC240~0.71
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414217FFG-2106A1U3K4284DC120~0.71
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414226FFG-2106A1U3K4-B284DC120~0.71
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414235FFG-2106A1U3L3284DC240~0.71
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414244FFG-2106A1U3L3-B284DC240~0.71
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414260FFG-2106A1U3L4284DC120~0.71
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414269FFG-2106A1U3L4-B284DC120~0.71
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414278FFG-2106A2U3A3261DC240~0.152
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414287FFG-2106A2U3A3-B261DC240~0.152
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414296FFG-2106A2U3A4261DC120~0.152
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414305FFG-2106A2U3A4-B261DC120~0.152
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414314FFG-2106A2U3C3284DC240~0.152
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414330FFG-2106A2U3C3-B284DC240~0.152
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414339FFG-2106A2U3C4284DC120~0.152
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414348FFG-2106A2U3C4-B284DC120~0.152
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414357FFG-2106A2U3J3261DC240~0.152
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414366FFG-2106A2U3J3-B261DC240~0.152
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414375FFG-2106A2U3J4261DC120~0.152
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414384FFG-2106A2U3J4-B261DC120~0.152
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414400FFG-2106A2U3K3284DC240~0.152
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414409FFG-2106A2U3K3-B284DC240~0.152
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414418FFG-2106A2U3K4284DC120~0.152
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414427FFG-2106A2U3K4-B284DC120~0.152
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414436FFG-2106A2U3L3284DC240~0.152
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414445FFG-2106A2U3L3-B284DC240~0.152
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414454FFG-2106A2U3L4284DC120~0.152
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414470FFG-2106A2U3L4-B284DC120~0.152
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする