エクセル 文鳥

エクセル 文鳥 - NPF

文鳥専用に研究し、厳選された種子をバランスよく配合したフードです。文鳥の大好きなフルーツ、野菜をミックスし、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムを添加しました。

原材料
アワ(皮付き)、ヒエ(皮付き)、キビ(皮付き)、カナリアシード(皮付き)、青米、アワ(皮むき)、赤アワ(皮付き)、赤キビ(皮付き)、ボレー粉(カキガラ)、リンゴ、小松菜
※アワ(皮むき)には、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムが添加してあります。
成分水分13.0%以下、粗蛋白質9.5%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、エネルギー393kcal/100g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5214392010931袋(600g)160×260×80600
570
449
494(税込)
8日以内出荷
5214467416011袋(1.5kg)170×260×801.5
1,260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52144674160166682361-1601 エクセル 文鳥 皮付き NPF 66682361エクセル 文鳥 皮付きNPF1袋(1.3kg)
1,180
税込1,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする