曜日別特売

エクセル バードリビング

エクセル バードリビング - NPFエクセル バードリビング - NPF

シンプルデザインの手のり用ケージ。大きく開く正面扉に小鳥のステップ&憩いの場になる「キャップ付き手のりパーチ」が付いた手のりのための飼育ケージです。フックなどで着脱不要、お手入れしやすい「トレイin本体」のシンプル設計。汚れが気になる「トレイ」と「フン切り網」を別々に、さらに、簡単に出し入れ可能!好きな場所に取り付け可能な「キャップ付き止まり木」、飛び散りにくい「フタ付きクリア食器」など便利な飼育セット付き。

原材料本体:鉄、トレイ:PS、キャップ付き止まり木:松、PP、キャップ付き手のりパーチ:松、PP、フタ付きクリア食器:PS、ナスカン:鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52143448S445×345×110335×285×430
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
52143457M510×435×115410×360×490
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする