G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY

G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。
筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。
IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。
USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。

インターフェイスUSB 3.2 Gen1電源USBポートより給電対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間3年付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド取得規格VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151254SDPH81G-005T-GBA1D535088×132×30
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
52151236SDPH81G-002T-GBA1D225087×130×23.5
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
52151245SDPH81G-004T-GBA1D435088×132×30
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
52151227SDPH81G-001T-GBA1D125087×130×23.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする