丸和
新型瞬間脱着安全 ピンワンタッ P
着脱が超スピーディー 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション
工具不要 指先のみの作業で脱着
再利用回数は抜群 割ピンの50倍以上
サビに強い すべてステンレス素材で構成
用途
頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めに
内容量
1個
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※ばねの跳ね返り、金属端部などでケガをしないように必ず手袋を着用のうえ取付、取外しをして下さい
※本体に変形が生じる恐れがある、または取付金具自体に衝撃がある場合などの危険要因が考えられる条件での使用はお控えください
※万が一本体、引っ張りばねに変形が生じた場合、使用を中止して再利用は決してしないでください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
長さB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52151595
-
【基準使用】18~25
【バネE】23.8
【C】3.5
20
38.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
52151604
-
【基準使用】25~35
【バネE】33.6
【C】5
40
53.5
オープン
取扱い終了
返品不可
52151620
-
【基準使用】40~50
【バネE】47
【C】6
80
70
オープン
取扱い終了
返品不可
52151629
-
【基準使用】50~65
【バネE】62.7
【C】7
120
90.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください