曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載、最大144Hz(DP接続時)の高リフレッシュレートに対応した4K解像度(3840x2160)の高解像度を誇るゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。HDMI 2.1に対応し、HDMI接続時には4K解像度で120Hzの高リフレッシュレートを実現しています。
DisplayPort 1.4に対応、最大144Hzをサポートし4K高精細ゲームをよりなめらかに低遅延で表示することが出来ます。また、31.5インチの大画面4Kモニターは高精細でデスクワークにおいて高い生産性を発揮するだけでなく、綺麗なグラフィックを楽しむゲームや、画面内の情報量が重要なMMOなどをより快適にプレイすることが出来ます。ゲーミングPCだけでなく、PS5やXboxとのHDMI 2.1の4K 120Hzでの接続にも対応し、大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめます。
さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。MPRT 1msの高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームや動画の表示の残像を抑え、鮮やかにくっきりと動画を表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)、350cd/m2の最大輝度に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
映像入力端子は、DisplayPort 1.4x2 (144Hz)、HDMI 2.1 x 2(120Hz)を装備。ゲーミングPC、PS5だけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。
さらにPBP(Picture By Picture)に対応、PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用ネジ、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)6.7サイズ31.5使用温度範囲(℃)0-40表面処理非光沢対応HDR206(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz/ 12V/5A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 424×716×52、(スタンド付)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD時:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AAS)パネルブルーライトカット軽減モードフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151184JN-IPS315G144UHDR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする