DANNO(ダンノ)
ボールスタンドST
バランスボール収納台、対応サイズΦ30~75cmです。組立式。
材質
PVC
質量(kg)
耐応:3
質量(g)
540
内径(cm)
32
寸法(Φ×高さH)(cm)
50×5
内容量
1台
注意
※ボールスタンドにボールをセットして、その上には乗らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52151699
D5389
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください