曜日別特売

ギムニク感覚ロール50

ギムニク感覚ロール50 - DANNO(ダンノ)

フィジオロールに触覚がつきました。ストレッチ効果とともにマッサージの気持ちよさをプラスされます。

材質PVCオレンジ質量(g)2350幅(cm)75耐荷重(kg)300寸法(Φcm)50内容量1個
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152058D5914
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする