DANNO(ダンノ)
パールシッティング 55 BRQ(破裂防止品質)
『ギムニク』椅子代用、オフィスインテリア。家トレ宅トレに。BRQ(破裂防止品質)です。
材質
PVC
色
パールホワイト
質量(g)
800
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
55
内容量
1個
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52151979
D5441
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください