DANNO(ダンノ)
ボールスタンド
バランスボール収納台、対応サイズΦ30~75cmです。組立式。
材質
樹脂製
質量(kg)
耐応:3
質量(g)
660
寸法(Φ×高さH)(cm)
50×10
内容量
1台
注意
※ボールスタンドにボールをセットして、その上には乗らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52151690
D5388
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください