MousePro Lシリーズ ノートPC [15.6型/Win11 Pro/Intel 12世代/500GB/DVD/国内生産/3年ピックアップ保証]

MousePro Lシリーズ ノートPC [15.6型/Win11 Pro/Intel 12世代/500GB/DVD/国内生産/3年ピックアップ保証] - MouseComputer

Office 無し
安心の3年間ピックアップ修理保証付き
24時間×365日電話サポート

仕様インテル Iris Xe グラフィックス付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリータイプ【オフィスソフト】なし本体質量(kg)約2.10インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080保証期間3年間ピックアップ修理保証OSWindows 11 Proキーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列)Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)グリーン購入法適合SSD512GB NVMe光学ドライブDVDスーパーマルチドライブキーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151577L5I7U01DE25BNPBK332GB [16GB×2/最大64GB]Core i7-1255U
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52151559L5I7U01DE65BNPBK316GB [8GB×2/最大64GB]Core i7-1255U
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52151534L5I5U01DE65BNPBK316GB [8GB×2/最大64GB]Core i5-1235U
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする