16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!
4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー
5種類のRAID対応
RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP電源AC100~240V、50 / 60Hz本体質量(kg)約6(※HDD含まず)センサー8入力・2出力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)内容量1個