曜日別特売

多機能ペットカート Dear Sweet Heart

多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド多機能ペットカート Dear Sweet Heart - ファンタジーワールド

大人気の「ディア・スイートハートカート」が進化して新登場!お出かけ時に便利なペット用キャリーバッグ(バッグのみでも使用可能)。強度や操作性も大幅にUP!はじめてのカートでも安心。
フレームは安定性のある大きなダブルタイヤ。収納時に自立し、場所をとらず車載にも便利。ハンドルの角度は3段階に調節可能。
バッグは日よけ&飛出し防止テントになっており、前面メッシュ窓のカバー開閉可能。通気性に優れ、ペットの様子を観察できます。

用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/コンパクト/おでかけカート/犬用/ペットバギー/小型犬/中型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/分離式/キャリーカート/犬/キャリーバッグ/スリム/軽量/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ材質カート:スチール/プラスチック、バッグ:スチール/ポリエステル質量(kg)8.2、(全体)8.2、(フレーム)5.8、(バッグ)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×80×103、【バッグ】 約32.5×53.5×26適応体重(kg)約20、(バッグ単体使用時:約8)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】約31×52×25内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822206SHC-DMデニム
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52561515SHC-BKPブラック×ピンク
オープン
34,900
38,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする