曜日別特売

3輪バギー JetPro

3輪バギー JetPro - ファンタジーワールド

大型犬も使用可能なペット用カート。使いやすい機能が充実!収納もたくさんあって、お散歩もらくらく。スポーティーでシンプルなデザイン。適応体重30kg。
大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます
。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。握りやすいソフトグリップは3段階に高さを調節できます。
駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。

用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬用/大型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/犬/ペットバギー/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル/スポーティー材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン質量(kg)13寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×82×106適応体重(kg)30内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52561540SH-706Fパープル
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52561549SH-706Bブルー
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする