JTC
超硬ロータリーバー
材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
用途
円筒型
直径:8mm
全長:19mm
軸径:6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560840
JTCSC-2M
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください