JTC
パネルリムーバー
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:CR-MO
硬度:HRC 48°
全長:210mm
フロントエンドの厚さ: 0.55 mm
片側カーブ&ストレートタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560675
JTC7207
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください