JTC
パネルリムーバー
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:S45C
硬度:HRC 45°
全長:221mm
フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側)
片側カーブ&ワイドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560684
JTC7208
¥
6,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください