曜日別特売

内張り外し

内張り外し - JTC内張り外し - JTC

スチール製の為、樹脂製のようなシナリが無く、力を掛けて作業が出来ます。

用途
全長:175mm
幅:15mm
厚さ:5mm
溝幅:5mm
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560535JTC5549A
2,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
52560517JTC5549A
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52560517JTC5549A52560535JTC5549AJTC5549A 内張り外し JTC 52560535内張り外しJTC1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする