JTC
パネルリムーバー
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:CR-MO
硬度:HRC 48°
全長:178mm
フロントエンドの厚さ: 0.55 mm
片側カーブタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560544
JTC7206
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください