33PCS ビットフルセット

33PCS ビットフルセット - JTC33PCS ビットフルセット - JTC33PCS ビットフルセット - JTC

セット内容
穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H
穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm
穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32
トルクセットビット:6・8・10mm
トライウィングビット:1・2・3・4mm
スパナービット:4・6・8・10mm
マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560490JTC5364
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
52560499JTC5364
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする