bitstrong
PVC製保護グロメット
・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。
・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
用途
配線・ケーブルの保護
種類
グロメット
材質
PVC
厚さ(mm)
9.7
質量(g)
3
内径(Φmm)
25
溝幅(mm)
3
外径(Φmm)
35.8
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52562154
BS-OTCG-ID25
1個
25
35.8
9.7
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
52562170
BS-OTCG-ID2503
1セット(3個)
25
35.8
9.7
3
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
52562179
BS-OTCG-ID2505
1セット(5個)
25
35.8
9.7
5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください