ダッドウェイ
ベビーリュック ニョロニョロ
ニョロニョロと一緒におでかけ!後ろ姿がかわいくなるもこもこ素材のリュック。
ベルト調節付きで1歳から4歳程度まで使用可能。小物もすっきり収納できる内ポケット付き。
用途
お出かけや遊びに。ベビーリュック/ファーストリュック/リュック/リュックサック/かばん/カバン/鞄/バッグ/バック/おでかけ/ベビー/キッズ/子供用/男の子/女の子/1歳/2歳/3歳/4歳/ニョロニョロ/ムーミン/キャラクター/もこもこ/おしゃれ/オシャレ/かわいい/可愛い/ベルト調節/プレゼント/ギフト/贈り物/誕生日
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル80%/綿20%、背・肩当て:ポリエステル100%
質量(g)
180
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
27.5×8×28.5
適合年齢(歳)
1~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561594
BGMB006200200
オープン
¥
4,098
¥4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください