曜日別特売

DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H

DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチDECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H - カツイチ

パンチングや潮の速いエリアに対応するヘビー仕様 *ヘビーカバーやディープエリアでの使用に特化したヘビーサイズラインナップ。 *ノットやフックアイがきれいに収まりやすいよう、底面には2段のくぼみ(ノットホール)を設計。 *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル採用。

用途通常のテキサスリグでは破れないようなヘビーカバーを攻略すべく、ヘビーテキサス(パンチング)での使用に特化した最大1.3ozヘビーウェイト仕様のバレットシンカーです。一方ソルトウォーターにおいては、潮の流れが速すぎるために底をとれないシチュエーション等に活躍。アイナメをはじめとする様々なロックフィッシュ狙いに最適です。ヘビーになれば当然ヘッドサイズも大きくなる為、シンカーに対してややボリュームの小さいワームにもフィットしやすいよう設計を見直しました。Gun Black
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256318618g1袋(3個)18g3
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256319521g1袋(3個)21g3
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256320428g1袋(2個)28g2
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
5256322036g1袋(2個)36g2
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする