DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02

DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチDECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチDECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチDECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチDECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチDECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 - カツイチ

ショートタイプで扱いやすい。ワインド等のルアーフィッシングに最適。 *しなやかでルアーアクションを損なわない7x7ソフトワイヤー採用。 *トゥイッチやショートジャーク等のアクションに対応、強度も充分なVスナップ使用。 *状況に合わせて長さを選べるサイズをラインナップ。

用途ルアー用ワイヤーリーダーのショート仕様です。歯の鋭いターゲット狙いのルアー・メソッド(ワインドなど)に対応し、食いのシブいタフな状況で威力を発揮します。仕様【WIRE】#48(7x7=49Braided)【SNAP】Vsnap #2入数(個)3内容量1袋(3組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525624867cm7
350
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256249510cm10
350
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256250415cm15
350
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする