曜日別特売

DECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27

DECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチDECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチDECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチDECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチDECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチDECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27 - カツイチ

小さくても強度はしっかり!太軸ミニオフセット

用途ヘビータックルを使用した大型魚狙いにおいて絶大な信頼を得ている「キロハイパー ワーム13」をベースに、ダウンサイジングするにあたって各部の仕様を見直し最適化した小型ヘビーワイヤーのオフセットフックです。 ライトロックフィッシュ、チヌゲームを中心に、様々なソルトウォーターのターゲットにも対応、特にマイクロベイトパターンや小型ワームでテキサスやキャロ等のリグを組む際に本領を発揮します。 バスフィッシングでは、3inch程度のワーム&ランカー狙いのスタイルであることから、琵琶湖のヘビキャロにも最適!【フック】NS BLACK入数(本)9内容量1袋(9本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52564665#6#6
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
52564674#4#4
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
52564690#2#2
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする