DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1

DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ DECOY デコイシンカー コツコツ君 DS-1 カツイチ

感度が良い、スタンダードなラウンドタイプ。 *スイベルを取りのぞいた分、干渉物が少なくなり感度も上がります。 *ハードマテリアル採用のため、感度が良い。また比重がやや軽いため、フォール中のバイトも見逃しません。

用途ダウンショット専用シンカー。ハリス止めにてワンタッチで装着可能。その上、ハードマテリアルをさいようしているため、感度も抜群です。セコ釣りから、ヘビーダウンショットまで対応するダウンシンカーです。 Silver
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入数(個)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52564279 0.9g 1袋(7個) 0.9g 7
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564288 1.3g 1袋(7個) 1.3g 7
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564297 1.8g 1袋(6個) 1.8g 6
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564306 2.5g 1袋(6個) 2.5g 6
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564315 3.5g 1袋(6個) 3.5g 6
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564324 5g 1袋(5個) 5g 5
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564340 7g 1袋(5個) 7g 5
300
299
329 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする