DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08

DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 - カツイチDECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 - カツイチDECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 - カツイチDECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 - カツイチDECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08 - カツイチ

ライトライン・スピニング対応。コンパクトな小型版キャロワイヤー *ウィードをほぐしやすく、ラインの傷みを防ぐナイロンコーティングワイヤー採用。 *メインラインを根ズレから守り、伸びがない為感度抜群! *ライトラインでも絡みにくく、流れの中や超シャロー攻略に最適なベリーショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢が、よりロングキャストへと導きます。 *DS-6デコイシンカーTYPEスティックとの併用でスナッグレス効果を高め、シンカーのスタック率を軽減。 *川バスにも最適!

用途人気の浜キャロ系リグ「琵琶湖キャロワイヤー」 「DECOYキャロワイヤー」のさらに小型版。ライトライン、スピニングタックル対応のキャロワイヤー。流れのあるシャローエリア等で、軽量シンカーでも遠投できスタックしにくいリグを簡単に作成可能。ワイヤーにはナイロンコートを採用することで、仮に絡んだ際にもラインを傷つけにくい。ウィードをほぐしながらスタックを回避しつつ、通常のライトリグでは届かないエリアを繊細に攻めることが可能です。仕様【Swivel】TOP:#6x7【WIRE】#48(3x7=21Braid Nylon coated)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525648143cm3
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
525648305cm5
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする