DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06

DECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 - カツイチDECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 - カツイチDECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 - カツイチDECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 - カツイチDECOY Caro Wire(デコイキャロワイヤー) WL-06 - カツイチ

ボートゲーム、SWゲームにも対応するショートタイプのキャロワイヤー *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *ボートゲームにも使いやすいショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。SWサーフゲーム等にも性能を発揮。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。

用途オカッパリゲームはもちろんボートゲームでもスナッグレス性、高感度を活かしたサーチリグとして「三点式キャロライナリグ」は威力を発揮します。 「デコイ キャロワイヤー」はそんなボートゲームや身近な小規模のフィールドでも扱いやすい、ややショートに設定したモデルです。そのポテンシャルはソルトウォーターにも及び、サーフでのヒラメゲーム等にも有効です。仕様【Swivel】TOP:#4x5 UNDER:#5【WIRE】#47(7x7=49 Braided)内容量1袋(2本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525645508cm8
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256455912cm12
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする