DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03

DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 - カツイチ

遠投キャロライナリグ対応ワイヤーリーダー。 ロングな琵琶湖仕様 *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。

用途広大な琵琶湖の浜の釣りから生まれた三点式キャロライナリグ対応シンカーリーダー。7x7SUSワイヤー採用で簡単にウィードをカットオフでき、感度も向上。リグ絡み等のトラブルが激減し、70mオーバーの超ロングキャストによる沖合のウィードライン、ブレイクライン攻略に明らかなアドバンテージとなります。仕様【Swivel】TOP:#3x4 UNDER:#3【WIRE】#47(7x7=49 Braided)内容量1袋(2本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256259015cm15
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256259920cm20
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする