DECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07

DECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチDECOY BIWAKO Caro Wire DX(琵琶湖キャロワイヤーDX) WL-07 - カツイチ

ウィードをほぐしてスタックを回避!琵琶湖キャロの決定版! *ウィードをほぐしてスタックを回避する3x7SUSナイロンコートワイヤー採用。 *ウィードレス性のよいロングiガードでスイベル周辺をガード。 *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *糸ヨレを大幅軽減するWスイベル採用。 *お好みのシンカーをセット可能。

用途遠投キャロライナリグ対応「琵琶湖キャロワイヤー」に、こだわりパーツを随所に採用した豪華版ともいえる仕様。ウィードを切るのではなく、ほぐして外しやすいナイロンコートワイヤーを採用し、よりシビアな状況に対応。さらにダブルスイベルやロングiガードを搭載し、トラブルを徹底排除。レコード級の一匹を獲るために抜かり無し。仕様【Swivel】TOP:#4x5 UNDER:#5(Double)【WIRE】#48(3x7=21Braid Nylon coated)入数2組内容量1袋(2組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256338715cm15
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256339620cm20
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする