カツイチ
海上つり堀 SPイエロー KJ-07
*フロロカーボンハリス:1m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用
用途
実績の高い黄色エサにベストマッチ! シマアジ、真鯛に実績の高い黄色エサ対応仕掛です。ハリにはキングシマアジ、大鯛にも対応する強靭さと確実な掛かりを見せ、黄色エサとの相性もよいイエロー仕上げの「K-1デカシマイエロー」を採用。やや細めのハリスセッティングで喰いしぶりにも効果的。
色
【ハリ】K-1デカシマイエロー(黄色)
入数
4組
内容量
1袋(4組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52562346
8-2.5
(鈎-ハリス)8-2.5
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52562355
9-3.0
(鈎-ハリス)9-3.0
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52562364
10-3
(鈎-ハリス)10-3
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください