DANNO(ダンノ)
伸縮台車
1cmピッチで最大10cmのサイズ調節ができます。
高強度リブ構造を採用し、機能性とデザイン性を両立しました。
Φ7.5cmキャスター仕様ですので、屋内・人工芝に適しています。
材質
スチール、樹脂製
材質(キャスター)
ウレタン
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567946
D490
31~41×51~61(1cmきざみ)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567955
D491
41~51×61~71(1cmきざみ)
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください