DANNO(ダンノ)
芝用ライン引 野球用
底部開閉式。粉止機能付。野球・ソフト・ラグビー用。卵殻粉には、対応しておりません。芝用の排出口と地面との高さ10cm。
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×41×102(ライン7.6)
高さ(cm)
柄:101
タイヤ外径(mm)
Φ300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567508
D1001
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください