DANNO(ダンノ)
差込式Φ40用ホース (20M)
大口径散水栓用のホースです。(ご注文時には、差込口がΦ40用であることをご確認ください)。
材質
ホース内材:ポリウレタン樹脂、外材:ポリエステル繊維、金具:真鍮
質量(kg)
3.5
径(Φmm)
40
長さ(m)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567560
D1032
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください