差込式Φ40用ノズル (噴霧付)

差込式Φ40用ノズル (噴霧付) - DANNO(ダンノ)

規格/開~全開(噴霧可能)

材質真鍮質量(kg)0.9径(Φmm)40長さ(cm)49内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567569D1033
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52567569D103359819780D1033D1033 差込式Φ40用ノズル (噴霧付) DANNO(ダンノ) 59819780差込式Φ40用ノズル (噴霧付)DANNO(ダンノ)1台
11,980
税込13,178
3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする