DANNO(ダンノ)
ラインテープ用ホワイト釘
ラインテープ固定用針。
材質
スチール(ホワイト塗装)
寸法(mm)
Φ2.6×60
色
ホワイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567727
D3020
1.2(1セット)
500本
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52567736
D3021
4.8(1セット)
2000本
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567745
D3022
7.2(1セット)
3000本
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください