DANNO(ダンノ)
ポイントマーカー
ロープは水に強いポリプロピレン製です。打込脚は、抜けにくいハの字構造です。敷設方法:グランドを少し堀り、ロープを叩かないようにしてクイを打ち込んでください。
材質
クイ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)
20(1本当たり)
寸法(cm)
クイ:Φ0.4×6.5、ロープ:Φ0.5×15
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567754
D3040B
ブルー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567770
D3040G
グリーン
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567779
D3040R
レッド
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567788
D3040W
ホワイト
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52567797
D3040Y
イエロー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください