DANNO(ダンノ)
ポイントマーカー 10本1組
ロープは水に強いポリプロピレン製です。打込脚は、抜けにくいハの字構造です。敷設方法:グランドを少し堀り、ロープを叩かないようにしてクイを打ち込んでください。
材質
クイ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)
20(1本当たり)
寸法(cm)
クイ:Φ0.4×6.5、ロープ:Φ0.5×15
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567806
D3041B
ブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52567815
D3041G
グリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52567824
D3041R
レッド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52567840
D3041W
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52567849
D3041Y
イエロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください